BOITE A OUTILS BI-MATIERE 3 TIROIRS BT.203

Cassetta degli attrezzi in bi-materiale - 3 cassetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BT.203
Rubix:160000000215526
EAN:3662424041327
BOITE A OUTILS BI-MATIERE 3 TIROIRS BT.203

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo e polipropilene
Altezza270 mm
Lunghezza510 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOITE A OUTILS BI-MATIERE 3 TIROIRS BT.203



Cassetta portautensili bimateriale - 3 cassetti - Metallo e polipropilene.
- Struttura in metallo, cassetti in polipropilene.

- Stoccaggio organizzato: - 3 cassetti in polipropilene, altezza 65 mm, dotati di guide a sfera, apertura al 100%.
- Possono essere dotati di moduli in plastica e schiuma della gamma FACOM (vedi catalogo).
- I cassetti possono anche essere compartimentati con divisori per lo stoccaggio di piccoli pezzi.
- La cassetta viene fornita con 1 set di 5 divisori (1 longitudinale e 4 trasversali); il set di divisori può essere ordinato come opzione (BT.203-07).

- 3 opzioni di trasporto: - Con maniglie laterali.
- Con il carrello manuale BT.HT1, facile e veloce da installare.
- Con cinghia di trasporto opzionale (BT.200STRAP).
- Chiusura di sicurezza su ogni cassetto (la chiusura si sposta a sinistra per aprire il cassetto).
- Chiusura centralizzata con lucchetto (diam. 6) - lucchetto non fornito.
- Le cassette portautensili possono essere impilate.
- Capacità: 15 kg.
- Dimensioni d'ingombro (LxLxH): 510x270x270 mm.
- Dimensioni utili (LxLxH): 430x225x65 mm.
Peso: 7,3 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)520x315x260 mm
Peso imballaggio7012 g
Materialemetallo e polipropilene
Altezza270 mm
Lunghezza510 mm
Larghezza270 mm
Carico ammissibile15 kg
184,59 IVA esclusa
/ Unità
225,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione