5 TRAY BOX BT.13GPB

Cassetta degli attrezzi in lamiera, 5 scomparti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BT.13GPB
Rubix:999210126013879
EAN:3148517625310
5 TRAY BOX BT.13GPB

Riepilogo info tecniche

Materialelamiera
Altezza215 mm
Lunghezza560 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5 TRAY BOX BT.13GPB


Fondo degli scomparti rivestito in schiuma. Massima distanza tra le maniglie per un accesso immediato a tutti gli scomparti. 30 kg di carico massimo. Ampio volume di stoccaggio. Può essere chiuso con un lucchetto (non fornito). Fornito con .

Punti di forza

Un sacco di spazio di archiviazione!

Applicazioni

Può contenere una livella o un seghetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelamiera
Altezza215 mm
Lunghezza560 mm
Larghezza220 mm
Peso6,39 kg
Tipologiacassette degli attrezzi in lamiera
Colorerosso
Carico ammissibile30 kg
€ 95,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione