021200001-CESTELLO VUOTO 5 SCOMPARTI C20 C20
Cestello estendibile a cinque scomparti in lamiera, vuoto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:C20
Rubix:160000000013944
Produttore:021200001
EAN:8014230047577

Dettagli del prodotto : 021200001-CESTELLO VUOTO 5 SCOMPARTI C20 C20
Cestello estendibile Beta Tools C20 in lamiera, vuoto. Cinque scomparti per organizzare e trasportare utensili. Dimensioni 450x200x210 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 505x245x225 mm |
|---|---|
| Peso | 4335 g |
| Materiale | metallo |
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 450 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Peso | 4,3 kg |
| Tipologia | cestello estendibile a cinque scomparti in lamiera |
| Colore | arancione |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
