024240234-TERMOFORMATI ASSORT 4UT T234 T234
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:T234
Rubix:160000000014419
Produttore:024240234
EAN:8014230545608


Riepilogo info tecniche
| Materiale | termoformato morbido |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 410 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 024240234-TERMOFORMATI ASSORT 4UT T234 T234
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Punti di forza
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Applicazioni
Contenitori e assortimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 410x151x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1408 g |
| Materiale | termoformato morbido |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 410 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore