Riferimenti
Stanley:1-95-616
Rubix:999181000014911
EAN:3253561956164



Riepilogo info tecniche
| Materiale | metallo plastica (corpo); metallo (chiusura) |
|---|---|
| Altezza | 293 mm |
| Lunghezza | 580 mm |
Dettagli del prodotto : CASSETTA METALLO/PLASTICA GRIGIA 23'' 1-95-616
Cassetta degli attrezzi in schiuma strutturale per impieghi gravosi con guarnizione impermeabile per un grado di protezione IP53. Impugnatura morbida e coperchio con scanalatura a V per il taglio. Chiusure e cerniere in metallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 293x222x384 mm |
|---|---|
| Materiale | metallo plastica (corpo); metallo (chiusura) |
| Altezza | 293 mm |
| Lunghezza | 580 mm |
| Larghezza | 297 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Colore | argento |
| Carico ammissibile | 28 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione