U06460102 646/3LV CASSETTA VUOTA LUNGA
CASSETTA VUOTA ESTENSIBILE LUNGA A TRE SCOMPARTI USAG 646/3LV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:646/3LV
Rubix:160000000342160
Produttore:U06460102
EAN:8010239045934


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lamiera d'acciaio |
|---|---|
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 585 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06460102 646/3LV CASSETTA VUOTA LUNGA
Predisposizione per lucchetto
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: vano 537x207x102 mm e scomparti 537x103x52 mm
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: vano 537x207x102 mm e scomparti 537x103x52 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 5200 g |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 585 mm |
| Larghezza | 270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore