CASSETTA STRUCTURAL FOAM 28'' 1-93-935
FATMAX CASSETTA DEGLI ATTREZZI IMPERMEABILE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:1-93-935
Rubix:999181000014878
EAN:3253561939358




Riepilogo info tecniche
| Materiale | metallo (chiusura) |
|---|---|
| Altezza | 320 mm |
| Lunghezza | 710 mm |
Dettagli del prodotto : CASSETTA STRUCTURAL FOAM 28'' 1-93-935
Robusta struttura in polipropilene lucchettabile per una maggiore sicurezza (fornita senza lucchetto). Anello di tenuta. Ampie chiusure metalliche resistenti alla corrosione. Scanalatura a V. IP 53. Fornito vuoto.
Punti di forza
Grande capacità di stoccaggio. Dotato di un portautensili a 3/4 della lunghezza, facilita lo stoccaggio di accessori di grande volume.
Applicazioni
Ideale per utensili e accessori ad alto volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 297,5x710x300 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 4550 g |
| Materiale | metallo (chiusura) |
| Altezza | 320 mm |
| Lunghezza | 710 mm |
| Larghezza | 294 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione