CARELLO MOBILE RESIST + 30 UTENSILI 860227

Carrello mobile RESIST +

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:860227
Rubix:170000000538278
EAN:3660338151897
CARELLO MOBILE RESIST + 30 UTENSILI 860227

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene ad alta rigidità
Altezza445 mm
Lunghezza712 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARELLO MOBILE RESIST + 30 UTENSILI 860227


Struttura in polipropilene ad alta rigidità.
Carrello composto da 3 moduli impilabili:
- 1 cassetta per gli attrezzi RESIST
- 4 moduli per vaschette
- 1 cassettone
Grande impugnatura in PP rinforzata per garantire maggiore comfort e solidità.
4 organizzatori trasparenti integrati nel coperchio.
4 vaschette provviste di coperchio (2 davanti e 2 dietro)
Chiusure tramiti ganci metallici bloccabili con lucchetto (lucchetti non forniti)
2 ruote bimateriale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolipropilene ad alta rigidità
Altezza445 mm
Lunghezza712 mm
Larghezza497 mm
Peso5,68 kg
Carico ammissibile35 kg
68,19 IVA esclusa
/ Unità
83,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore