24INCH ONE TOUCH LATCH TOOLBOX BP.C24NPB

Cassetta degli attrezzi in plastica da

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BP.C24NPB
Rubix:999210126013868
EAN:3662424057274
24INCH ONE TOUCH LATCH TOOLBOX BP.C24NPB

Riepilogo info tecniche

Materialeplastica
Altezza260 mm
Lunghezza603 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 24INCH ONE TOUCH LATCH TOOLBOX BP.C24NPB


Facile da installare: fissaggio rapido ai lati forati del carrello o a un pannello forato della parete (sistema di sospensione in dotazione). Facilità d'uso e risparmio di tempo. Nessuna posizione specifica: le chiavi possono essere montate in qualsiasi nicchia. Nessun rischio di danneggiare gli utensili: la rastrelliera in polipropilene e le forme appositamente studiate garantiscono un contatto privo di rischi. Ampia copertura della gamma.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeplastica
Altezza260 mm
Lunghezza603 mm
Larghezza273 mm
Colorenero
Carico ammissibile28 kg
€ 40,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione