CASSETTA PORTA UT. BT.9

Cassetta degli attrezzi in metallo - 3 scatole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BT.9
Rubix:160000000215530
EAN:3148513241507
CASSETTA PORTA UT. BT.9

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo
Altezza185 mm
Lunghezza475 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTA PORTA UT. BT.9


Cassetta degli attrezzi in metallo - 3 scatole
- Compatta e pratica.
- Lo spazio tra le maniglie consente un accesso immediato a tutte le scatole.
- Le basi degli scomparti sono rivestite in schiuma.
- Chiusura con lucchetto (non fornito).
- Dimensioni degli scomparti (L x P x A): 448 x 205 x 98 mm.
-Dimensioni del lucchetto (L x P x A): 448 x 100 x 55 mm.
- Carico utile 20 kg.
Capacità: 13 dm³.
Dimensioni (L x P x A) 475 x 220 x 185 mm.
- Rosso 3020 e grigio Elian
Peso: 3,4 kg.

Punti di forza

Cassetta porta attrezzi in metallo - 3 scatole
Dimensioni (mm): 475x220x185
Peso (kg): 3,4
Colore Rosso e grigio Elian
Carico (kg) 20
Compatto e pratico volume. Lo spazio tra le maniglie consente di accedere immediatamente a tutte le scatole. I fondi degli scomparti sono rivestiti in schiuma. Chiusura con lucchetto (non fornito). Dimensioni degli scomparti (L x P x A): 448 x 205 x 98 mm. Dimensioni dell'armadietto (L x P x A): 448 x 100 x 55 mm. Carico utile: 20 kg. Capacità: 13 dm³. Dimensioni (L x P x A) 475 x 220 x 185 mm. Peso di 3020 rosso e grigio Elian: 3,4 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3956 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)480x235x185 mm
Peso imballaggio3956 g
Materialemetallo
Altezza185 mm
Lunghezza475 mm
Larghezza220 mm
Peso3,4 kg
Tipologiacassetta degli attrezzi in metallo - 3 scatole
Colorerosso
Carico ammissibile20 kg
€ 67,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione