CASSETTA PER UTENSILI PRATIK 58 UTENSILI 852008

PRATIK Cassetta per utensili in tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:852008
Rubix:170000000535463
EAN:3660338091728
CASSETTA PER UTENSILI PRATIK 58 UTENSILI 852008

Riepilogo info tecniche

Materialepoliestere
Altezza330 mm
Lunghezza355 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSETTA PER UTENSILI PRATIK 58 UTENSILI 852008


Cassetta per utensili in poliestere composta da:
- 1 vano principale
- 1 vano inferiore con 2 moduli in plastica (12 scomparti per modulo)
- 9 tasche laterali
Capacità totale: 10 litri
Impugnatura in alluminio con zona di presa comfort.
Tracolla robusta con imbottitura rinforzata per il comfort della spalla.
Chiusura della patella principale e del contenitore sottostante con strappo.
Patta di protezione sulla parte inferiore.
Fornita senza utensili.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliestere
Altezza330 mm
Lunghezza355 mm
Larghezza216 mm
Peso1,75 kg
Coloreblu
Carico ammissibile9 kg
€ 44,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore