FACOM 26 CANTILVER PRO BOX BP.P26APB
Cassetta degli attrezzi Pro Box BP.P26APB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:BP.P26APB
Rubix:999220127016574
EAN:3662424149870





Riepilogo info tecniche
| Materiale | scatole di plastica |
|---|---|
| Altezza | 275 mm |
| Lunghezza | 670 mm |
Dettagli del prodotto : FACOM 26 CANTILVER PRO BOX BP.P26APB
Scatola di plastica con scomparti e vassoio:
- Scomparti (x6) per riporre piccoli pezzi.
- Gli scomparti si aprono e si chiudono automaticamente.
- Nessun rischio di fuoriuscita delle viti durante il trasporto.
- Vassoio autosvuotante con scomparti rimovibili per riporre i piccoli pezzi.
- Sigillato secondo il grado di protezione IP 54.
- Scomparti (x6) per riporre piccoli pezzi.
- Gli scomparti si aprono e si chiudono automaticamente.
- Nessun rischio di fuoriuscita delle viti durante il trasporto.
- Vassoio autosvuotante con scomparti rimovibili per riporre i piccoli pezzi.
- Sigillato secondo il grado di protezione IP 54.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | scatole di plastica |
|---|---|
| Altezza | 275 mm |
| Lunghezza | 670 mm |
| Larghezza | 301 mm |
| Tipologia | lattina con scomparti e vassoio |
| Colore | nero |
| Carico ammissibile | 35 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione