CASSETTA 23 FATMAX STRUCTURAL FOAM 1-94-749

FATMAX CASSETTA DEGLI ATTREZZI IMPERMEABILE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-94-749
Rubix:999181000014893
EAN:3253561947490
CASSETTA 23 FATMAX STRUCTURAL FOAM 1-94-749

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Altezza290 mm
Lunghezza720 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTA 23 FATMAX STRUCTURAL FOAM 1-94-749


Robusta struttura in polipropilene lucchettabile per una maggiore sicurezza (fornita senza lucchetto). Anello di tenuta. Ampie chiusure metalliche resistenti alla corrosione. Scanalatura a V. IP 53. Fornito vuoto.

Punti di forza

Grande capacità di stoccaggio. Dotato di un portautensili a 3/4 della lunghezza, facilita lo stoccaggio di accessori di grande volume.

Applicazioni

Ideale per utensili e accessori ad alto volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x580x270 mm
Materialepolipropilene
Altezza290 mm
Lunghezza720 mm
Larghezza269 mm
Colorenero
Carico ammissibile30 kg
Codice doganale48194000
€ 44,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione