Riferimenti
Beta Tools:T137
Rubix:999201217006668
Produttore:024240137
EAN:8054809150871


Riepilogo info tecniche
| Materiale | abs (termoformato rigido) |
|---|---|
| Lunghezza | 367 mm |
| Larghezza | 147 mm |
Dettagli del prodotto : 024240137-TERMOFORMATI ASSORT 3UT T137 T137
Termoformato rigido Beta Tools T137 con 3 utensili BM: tronchese 1084BM (160 mm), pinza 1150BM (180 mm) e pinza a becchi 1166BM (160 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | abs (termoformato rigido) |
|---|---|
| Lunghezza | 367 mm |
| Larghezza | 147 mm |
| Peso | 0,75 kg |
| Tipologia | termoformato rigido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore