CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTRICI FMST1-71966

PRO-STACK FatMax® valigetta multiuso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMST1-71966
Rubix:999181000015445
EAN:3253561719660
CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTRICI FMST1-71966

Riepilogo info tecniche

Volume di stoccaggio13,5 l
Materialemetallo / plastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTRICI FMST1-71966


Descrizione- La piattaforma flessibile consente diverse combinazioni.Impilabile: tutte le unità possono essere impilate. Disponibili anche come COMBO PRO-STACKManiglia in bi-materiale sull'unità superiore per un sollevamento facile e confortevole.Superficie superiore piatta con schiuma pretagliataPiattaforma flessibile che consente diverse combinazioniPer lo stoccaggio di utensili elettrici, con schiuma pretagliata che garantisce una buona protezione degli utensili elettriciDesign innovativo; robusto e resistente.

Informazioni tecniche


Attributi
Volume di stoccaggio13,5 l
Materialemetallo / plastica
Carico ammissibile30 kg
Lunghezza440 mm
36,80 IVA esclusa
/ Unità
44,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione