CONTENITORE A SCOMPARTI 4C XL 7859052

Contenitore a scomparti 4c xl

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7859052
Rubix:999180600005477
EAN:3660338342684
CONTENITORE A SCOMPARTI 4C XL 7859052

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile3 kg
Materialeplastica
Larghezza192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE A SCOMPARTI 4C XL 7859052


Bicolore nero/grigio Coperchio trasparente per un’individuazione e una localizzazione rapida degli articoli contenuti.
Fornito con 4 vani modulabili di diverse misure che permettono a chi ne fa uso di configurare la disposizione interna in base alle proprie esigenze di stoccaggio Grazie alle cerniere sul lato degli organizer, è possibile assemblare due scatole insieme e quindi trasportare un numero maggiore di pezzi in una sola volta.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile3 kg
Materialeplastica
Larghezza192 mm
Altezza50 mm
Lunghezza284 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
2,05 IVA esclusa
/ Unità
2,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore