Riferimenti
Milwaukee:4932464082
Rubix:999180700004697
Produttore:4932464082
EAN:4058546220273




Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 10 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 22 kg |
| Larghezza | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACKOUT ORGANISER 4932464082
Part of the PACKOUT™ modular storage system. Constructed with impact resistant polymers for jobsite durability. The interior features 10 removable & mountable bins that can be mounted onto common jobsite materials for easy access. IP65 rated weather seal to keep out rain and jobsite debris. No-travel bins seals to prevent the bins contents from migrating between bins during transport.
PACKOUT Organiser
Modular system
Construction made of impact-resistant polymers
Transparent lid secures sorting boxes
Product features:
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di scomparti | 10 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 22 kg |
| Larghezza | 500 mm |
| Lunghezza | 386 mm |
| Colore | nero |
| Numero di scomparti | 1 |
| Numero di elementi | 10 |
| Altezza | 117 mm |
| Profondità | 117 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione