ARTICOLO 1-92-749

Organizzatore professionale di grandi dimensioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:1-92-749
Rubix:999240812001608
EAN:3253561927492
ARTICOLO 1-92-749

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti9
Volume di stoccaggio11,52 l
Carico ammissibile5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1-92-749


Descrizione Piccoli scomparti rimovibili. Coperchio trasparente in polipropilene resistente con guide che immobilizzano gli scomparti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)110x423x340 mm
Peso imballaggio1665 g
Numero di scomparti9
Volume di stoccaggio11,52 l
Carico ammissibile5 kg
Larghezza423 mm
Lunghezza423 mm
Colorenero
Numero di scomparti10
Materialepolicarbonato (coperchio)
Numero di elementi1
Altezza333 mm
Profondità101 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione