PACKOUT ORGANISER PROFONDO 4932478625

Organizzatore profondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932478625
Rubix:999210831068052
Produttore:4932478625
EAN:4058546348182
PACKOUT ORGANISER PROFONDO 4932478625

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti10
Carico ammissibile22,68 kg
Larghezza507 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PACKOUT ORGANISER PROFONDO 4932478625


50% più alto dell'organizzatore PACKOUT™ standard: ideale per riporre utensili, batterie, caricabatterie, accessori più grandi e altre attrezzature. I divisori a regolazione rapida consentono di personalizzare lo stoccaggio in base alle proprie esigenze. Capacità di peso totale di 22 kg. Fa parte del sistema di stoccaggio modulare PACKOUT™. Costruito con polimeri resistenti agli urti per una maggiore durata in cantiere. Tenuta stagna IP 65 per tenere lontani la pioggia e i detriti del cantiere.
PACKOUT Organiser deep

Product features:

  • Part of the modular PACKOUT storage system
  • 50% higher than the standard PACKOUT Organiser
  • Construction made of impact-resistant polymers
  • Ideal for storing tools, batteries, chargers, larger fittings, and other equipment
  • Quickly adjustable dividers
  • Load capacity 22 kg

  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Numero di scomparti10
    Carico ammissibile22,68 kg
    Larghezza507 mm
    Lunghezza507 mm
    Colorerosso
    Numero di scomparti1
    Materialepolimero
    Numero di elementi6
    Altezza178 mm
    Profondità386 mm
    87,36 IVA esclusa
    / Unità
    106,58 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione