ARTICOLO 1-92-748

PRO ORGANIZER 25 SCOMPARTI RIMOVIBILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:1-92-748
Rubix:999240812001609
EAN:3253561927485
ARTICOLO 1-92-748

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti25
Volume di stoccaggio5,47 l
Carico ammissibile5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1-92-748


25 scomparti rimovibili (piccoli e grandi)
Coperchio in polipropilene ad alta resistenza
Coperchio a nido d'ape per trattenere efficacemente gli scomparti durante il trasporto
Carico massimo: 7 kg Capacità: 4 litri

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60x423x340 mm
Peso imballaggio1350 g
Numero di scomparti25
Volume di stoccaggio5,47 l
Carico ammissibile5 kg
Larghezza334 mm
Lunghezza422 mm
Colorenero
Numero di scomparti20
Materialepolicarbonato (coperchio)
Numero di elementi1
Altezza52 mm
Codice doganale42021250
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione