ORGANIZER BASIC 17 SCOMPARTI STST81680-1

ORGANIZER BASIC A 17 SCOMPARTI STANLEY

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STST81680-1
Rubix:999190700021060
EAN:3253561816802
ORGANIZER BASIC 17 SCOMPARTI STST81680-1

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti17
Volume di stoccaggio1,8 l
Carico ammissibile1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ORGANIZER BASIC 17 SCOMPARTI STST81680-1


In polipropilene con 17 scomparti
Coperchio trasparente in policarbonato a chiusura ermetica - nessun rischio di mischiare il contenuto
Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno

Punti di forza

•An 11” organiser with 17 compartments as well as removable dividers for the customisable organisation of small parts and accessories
Round compartment edges makes it easier to remove small parts that can be tricky to remove
Built in ruler for quick and easy on-site measurements
High-impact, polypropylene construction for added durability and protection

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti17
Volume di stoccaggio1,8 l
Carico ammissibile1 kg
Larghezza280 mm
Lunghezza280 mm
Colorenero
Numero di scomparti1
Materialepolipropileno
Numero di elementi1
Profondità280 mm
5,28 IVA esclusa
/ Unità
6,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione