PACKOUT SLIM ORGANISER 4932471064

Slim

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932471064
Rubix:999190600003340
Produttore:4932471064
EAN:4058546286927
PACKOUT SLIM ORGANISER 4932471064

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti10
Carico ammissibile22 kg
Larghezza414 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PACKOUT SLIM ORGANISER 4932471064


  • Part of the PACKOUT™ modular storage system.
  • Constructed with impact resistant polymers for jobsite durability.
  • The interior features 10 removable & mountable bins that can be mounted onto common jobsite materials for easy access.
  • IP65 rated weather seal to keep out rain and jobsite debris.
  • No-travel bins seals to prevent the bins contents from migrating between bins during transport.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti10
Carico ammissibile22 kg
Larghezza414 mm
Lunghezza500 mm
Colorerosso
Numero di scomparti1
Numero di elementi1
Altezza64 mm
Profondità64 mm
54,78 IVA esclusa
/ Unità
66,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione