ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-519
Organizzatore professionale da incasso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stanley:1-97-519
Rubix:999181000014938
EAN:3253561975196

Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 10 |
|---|---|
| Volume di stoccaggio | 6,68 l |
| Carico ammissibile | 5,5 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-519
L'organizer STANLEY® FATMAX® Pro con chiusure in plastica è dotato di 10 vaschette rimovibili per l'organizzazione di piccole parti, componenti e accessori. Le tazze possono essere utilizzate integralmente o impilate per essere utilizzate all'esterno dell'organizzatore. Il coperchio trasparente è praticamente infrangibile e fornisce una chiara visibilità del contenuto, oltre a essere progettato per bloccare le tazze rimovibili in posizione quando sono chiuse. Più organizer STANLEY® FATMAX® simili possono essere agganciati insieme con le chiusure laterali integrate e trasportati con la maniglia strutturata.
Punti di forza
-FACILITÀ E STABILITÀ: maniglia per impieghi gravosi e chiusure resistenti, ampia maniglia integrata per una trasportabilità facile e stabile
Componenti rimovibili: Tazze rimovibili per piccole parti e accessori
Coperchio inviolabile: trasparente e resistente agli urti. Coperchio dal design unico, blocca tutti gli scomparti in posizione
IMPILAGGIO: ampie chiusure laterali per un impilamento sicuro
MANO DI TRASPORTO TESSUTATA: per un maggiore comfort e un facile trasporto
Componenti rimovibili: Tazze rimovibili per piccole parti e accessori
Coperchio inviolabile: trasparente e resistente agli urti. Coperchio dal design unico, blocca tutti gli scomparti in posizione
IMPILAGGIO: ampie chiusure laterali per un impilamento sicuro
MANO DI TRASPORTO TESSUTATA: per un maggiore comfort e un facile trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x450x360 mm |
|---|---|
| Numero di scomparti | 10 |
| Volume di stoccaggio | 6,68 l |
| Carico ammissibile | 5,5 kg |
| Larghezza | 357 mm |
| Lunghezza | 446 mm |
| Colore | nero |
| Numero di scomparti | 5 |
| Materiale | policarbonato (coperchio); plastica (chiusura, cerniera) |
| Numero di elementi | 1 |
| Altezza | 74 mm |
| Profondità | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione