FACOM 3IN1 TOOL ORGANISER BP.Z46APB

Organiser

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:BP.Z46APB
Rubix:999220127016575
EAN:3662424006128
FACOM 3IN1 TOOL ORGANISER BP.Z46APB

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti13
Larghezza316 mm
Lunghezza426 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FACOM 3IN1 TOOL ORGANISER BP.Z46APB


Punti di forza

•6 removable partitions
Storage capacity 2 x 6 l in the side pockets, 4.7 l in the base part
All content is visible thanks transparent lids of the organizer
New integrated closing springs for easy to close and open
9 removable partitions
Possibility of variable content arrangement: hand tools, trinkets, power tools
Large space for hand tools and larger items
New two-piece buckles with durable spring mechanism
Possibility of more variable content arrangement

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti13
Larghezza316 mm
Lunghezza426 mm
Colorenero
Numero di scomparti3
Numero di elementi15
Altezza234 mm
Profondità316 mm
67,13 IVA esclusa
/ Unità
81,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione