ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-518

Valigette organizer impermeabili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:1-97-518
Rubix:999181000014937
EAN:3253561975189
ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-518

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti10
Volume di stoccaggio11,18 l
Carico ammissibile8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-518


10 scomparti rimovibili. Coperchio con tacche per mantenere gli scomparti in posizione. Grandi chiusure in metallo. Chiusure laterali per collegare più organizer.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116x450x360 mm
Numero di scomparti10
Volume di stoccaggio11,18 l
Carico ammissibile8 kg
Larghezza432 mm
Lunghezza446 mm
Colorenero
Numero di scomparti3
Materialepolicarbonato (coperchio); metallo (chiusura, cerniera)
Numero di elementi1
Altezza116 mm
Profondità109 mm
34,24 IVA esclusa
/ Unità
41,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione