Riferimenti
Stanley:1-97-521
Rubix:999181000014939
EAN:3253561975219

Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 10 |
|---|---|
| Volume di stoccaggio | 11,18 l |
| Carico ammissibile | 8 kg |
Dettagli del prodotto : ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-521
Organizer FatMax 10 T. scomparti 44,6x11,6x35,7cm scatole rimovibili robuste
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116x450x360 mm |
|---|---|
| Numero di scomparti | 10 |
| Volume di stoccaggio | 11,18 l |
| Carico ammissibile | 8 kg |
| Larghezza | 360 mm |
| Lunghezza | 450 mm |
| Colore | giallo |
| Numero di scomparti | 1 |
| Numero di elementi | 1 |
| Profondità | 106 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione