PACKOUT ORGANISER COMPATTO 4932464083

Organiser

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4932464083
Rubix:999180700004698
Produttore:4932464083
EAN:4058546220280
PACKOUT ORGANISER COMPATTO 4932464083

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti5
Carico ammissibile22,7 kg
Larghezza249 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PACKOUT ORGANISER COMPATTO 4932464083


Part of the PACKOUT™ modular storage system. Constructed with impact resistant polymers for jobsite durability. The interior features 5 removable & mountable bins that can be mounted onto common jobsite materials for easy access. IP65 rated weather seal to keep out rain and jobsite debris. No-travel bins seals to prevent the bins contents from migrating between bins during transport.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di scomparti5
Carico ammissibile22,7 kg
Larghezza249 mm
Lunghezza386 mm
Colorerosso
Numero di scomparti1
Numero di elementi5
Altezza117 mm
Profondità117 mm
39,42 IVA esclusa
/ Unità
48,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione