ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-517

Organizzatore FatmaxPro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:1-97-517
Rubix:999181000014936
EAN:3253561975172
ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-517

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti10
Volume di stoccaggio6,68 l
Carico ammissibile5,5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORGANIZER PROFESS.A VALIGETTA 1-97-517


Organizzatore di scomparti rimovibile con guarnizione di protezione. Coperchio in policarbonato trasparente. Chiusure laterali che consentono di impilare più di un contenitore.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)73x450x360 mm
Numero di scomparti10
Volume di stoccaggio6,68 l
Carico ammissibile5,5 kg
Larghezza357 mm
Lunghezza446 mm
Coloregiallo
Materialepolicarbonato (coperchio); metallo (cerniera, chiusura)
Numero di elementi1
Altezza74 mm
Profondità64 mm
27,60 IVA esclusa
/ Unità
33,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione