ORGANIZER SORT MASTER LIGHT STST1-70720

Organizzatore di scomparti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:STST1-70720
Rubix:999181000015766
EAN:3253561707209
ORGANIZER SORT MASTER LIGHT STST1-70720

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti10
Volume di stoccaggio3 l
Carico ammissibile2,5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORGANIZER SORT MASTER LIGHT STST1-70720


L'organizer STANLEY® SORTMASTER® Light è dotato di divisori rimovibili per personalizzare gli scomparti per le piccole parti e gli utensili, nonché di bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei pezzi. L'organizzatore è dotato di un coperchio trasparente che offre una visibilità completa del contenuto, facilitando la ricerca dei pezzi giusti. Il coperchio è progettato in modo da incastrarsi con i divisori per evitare che il contenuto si rovesci e si mischi negli altri scomparti. Organizzatori STANLEY® SORTMASTER® simili possono essere agganciati tra loro e trasportati con la maniglia testurizzata.

Punti di forza

-ORGANIZZATORE: Organizzatore professionale per carichi pesanti
CUSTOMIZZABILE: Separatori rimovibili
COMPARTIMENTI: Fino a 10 scomparti
Compartimenti sicuri: Il coperchio in polipropilene testurizzato impedisce che gli scomparti si mescolino durante il trasporto
MANIGLIA: Per un trasporto comodo e semplice
COMPATIBILE: Può essere combinato con altri organizer SortMaster® STST1-70720.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)65x295x215 mm
Peso imballaggio380 g
Numero di scomparti10
Volume di stoccaggio3 l
Carico ammissibile2,5 kg
Larghezza220 mm
Lunghezza297 mm
Colorenero
Numero di scomparti6
Materialepolicarbonato (coperchio); plastica (chiusura, cerniera)
Numero di elementi1
Altezza72 mm
8,80 IVA esclusa
/ Unità
10,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione