CONTENITORE PORTAOGGETTI A SCOMPARTI ESTRAIBILI 7925571

Contenitore portaoggetti a scomparti estraibili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7925571
Rubix:999180600005560
EAN:3660338342707
CONTENITORE PORTAOGGETTI A SCOMPARTI ESTRAIBILI 7925571

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile10 kg
Materialepolicarbonato
Larghezza389 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE PORTAOGGETTI A SCOMPARTI ESTRAIBILI 7925571


Bicolore nero/grigio
12 (per 7851563) o 20 (per 7925571) scomparti di stoccaggio removibili.
Rivestimento in policarbonato antigraffio e resistente ai danni meccanici Cestini extra large con sistema di posizionamento all’interno dell’organizer per riporre piccole parti alla rinfusa.
Serrature robuste in alluminio per una chiusura sicura dell’organizer Angoli antiurto e antiscivolo Finitura in gomma

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile10 kg
Materialepolicarbonato
Larghezza389 mm
Altezza110 mm
Lunghezza599 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
33,09 IVA esclusa
/ Unità
40,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione