CONTENITORE A SCOMPARTI 4C XL 7859053

Contenitore a scomparti 4c xl

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7859053
Rubix:999180600005478
EAN:3660338342691
CONTENITORE A SCOMPARTI 4C XL 7859053

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile3,5 kg
Materialeplastica
Larghezza283 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE A SCOMPARTI 4C XL 7859053


Bicolore nero/grigio Coperchio trasparente per un’individuazione e una localizzazione rapida degli articoli contenuti.
Fornito con 4 vani modulabili di diverse misure che permettono a chi ne fa uso di configurare la disposizione interna in base alle proprie esigenze di stoccaggio Grazie alle cerniere sul lato degli organizer, è possibile assemblare due scatole insieme e quindi trasportare un numero maggiore di pezzi in una sola volta.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile3,5 kg
Materialeplastica
Larghezza283 mm
Altezza50 mm
Lunghezza385 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
3,91 IVA esclusa
/ Unità
4,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore