CASSETTA PORTAOGGETTI BOX SERIE A 6 829100

CONTENITORE DI STOCCAGGIO BOX SERIE A 6 ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829100
Rubix:170000000533584
EAN:3660338048876
CASSETTA PORTAOGGETTI BOX SERIE A 6 829100

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile5 kg
Materialeplastica
Larghezza261 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSETTA PORTAOGGETTI BOX SERIE A 6 829100


Coperchio trasparente, carico utile 5 kg
Chiusura a scorrimento
Struttura interna con 6 scomparti mobili personalizzabili
٥ 1 scomparto H 69xL 79xl 218 mm٥ 3 scomparti H 69xL79xl 109 mm٥ 2 scomparti H 69xL 55xl 235 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile5 kg
Materialeplastica
Larghezza261 mm
Altezza78 mm
Lunghezza338 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
18,96 IVA esclusa
/ Unità
23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione