SCATOLA DI STOCCAGGIO 11S 192 X 143 X 50 7851560

CONTENITORE DI STOCCAGGIO ROEBUCK 11S ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7851560
Rubix:999180300060928
EAN:3660338342486
SCATOLA DI STOCCAGGIO 11S 192 X 143 X 50 7851560

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile2 kg
Materialeplastica
Larghezza143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCATOLA DI STOCCAGGIO 11S 192 X 143 X 50 7851560


Bicolore nero/grigio
Coperchio trasparente per un’individuazione e una localizzazione rapida degli articoli contenuti
Separatori regolabili: 5
Numero massimo di scomparti: 11
Grazie alle cerniere poste sul lato, l’utilizzatore può fissare due scatole insieme e trasportare in questo modo in un’unica soluzione un maggior numero di pezzi

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile2 kg
Materialeplastica
Larghezza143 mm
Altezza50 mm
Lunghezza192 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
2,06 IVA esclusa
/ Unità
2,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore