CONTENITORE A SCOMPARTI CON SEPARATORI ESTRAIBILI 7925572

Contenitore a scomparti con separatori estraibili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7925572
Rubix:999180600005561
EAN:3660338342714
CONTENITORE A SCOMPARTI CON SEPARATORI ESTRAIBILI 7925572

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile10 kg
Materialepolicarbonato
Larghezza389 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE A SCOMPARTI CON SEPARATORI ESTRAIBILI 7925572


Bicolore nero/grigio Rivestimento in policarbonato antigraffio e resistente ai danni meccanici Separatori modulari per organizzare a piacimento lo spazio di sistemazione Serrature robuste in alluminio per una chiusura sicura dell’organizer Angoli antiurto e antiscivolo Finitura in gomma

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile10 kg
Materialepolicarbonato
Larghezza389 mm
Altezza110 mm
Lunghezza599 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
32,68 IVA esclusa
/ Unità
39,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione