SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX SERIE A 11 829098

SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX SERIE A 11 ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829098
Rubix:170000000533583
EAN:3660338048883
SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX SERIE A 11 829098

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile5 kg
Materialeplastica
Larghezza261 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX SERIE A 11 829098


Le vaschette in plastica mantengono il contenuto al proprio posto
Carico utile 5 kg
Possibilità di personalizzazione modulando i contenitori
Chiusure con guida di scorrimento
Coperchio trasparente
Assortimento interno modulabile - 11 vaschette
٥ 5 vaschette da 47x79x109 mm (HxLxl)٥ 2 vaschette da 47x39x109 mm (HxLxl)٥ 4 vaschette da 47x55x79 mm (HxLxl)

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile5 kg
Materialeplastica
Larghezza261 mm
Altezza57 mm
Lunghezza338 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
16,28 IVA esclusa
/ Unità
19,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione