SCATOLA DI STOCCAGGIO 14S 284 X 192 X 50 7851561

CONTENITORE DI STOCCAGGIO ROEBUCK 14S ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7851561
Rubix:999180300061015
EAN:3660338342493
SCATOLA DI STOCCAGGIO 14S 284 X 192 X 50 7851561

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile3 kg
Materialeplastica
Larghezza192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCATOLA DI STOCCAGGIO 14S 284 X 192 X 50 7851561


Bicolore nero/grigio
Coperchio trasparente per un’individuazione e una localizzazione rapida degli articoli contenuti
Separatori regolabili: 10
Numero massimo di scomparti: 14
Grazie alle cerniere poste sul lato, l’utilizzatore può fissare due scatole insieme e trasportare in questo modo in un’unica soluzione un maggior numero di pezzi

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile3 kg
Materialeplastica
Larghezza192 mm
Altezza50 mm
Lunghezza284 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
3,91 IVA esclusa
/ Unità
4,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione