SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX ONE DIMENSIONI (MM) 79 X 413 X 330 829102

CONTENITORE DI STOCCAGGIO BOX ONE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829102
Rubix:170000000533585
EAN:3660338048869
SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX ONE DIMENSIONI (MM) 79 X 413 X 330 829102

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile13 kg
Materialepolicarbonato
Larghezza330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCATOLA DI STOCCAGGIO BOX ONE DIMENSIONI (MM) 79 X 413 X 330 829102


Contenitore in policarbonato
Carico utile 13 kg
I contenitori in plastica mantengono il contenuto delle scatole al loro posto
Contenitori interni asportabili - 11 vaschette bloccabili
Chiusure con guide di scorrimento
Le BOX One sono impilabili le une sulle altre
٥ 8 vaschette da 69x79x109 mm (HxLxl)٥ 1 vaschetta da 69x55x235 mm (HxLxl)٥ 1 vaschetta da 69x55x157 mm (HxLxl)٥ 1 vaschetta da 69x79x218 mm (HxLxl)

Punti di forza

Stackable, Shock absorber coverThe shock resistant lid can sustain a 5 kg load when dropped from 2m

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile13 kg
Materialepolicarbonato
Larghezza330 mm
Altezza79 mm
Lunghezza413 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
31,67 IVA esclusa
/ Unità
38,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione