CASSETTIERA 27S 385 X 143 X 50 7851562

CONTENITORE DI STOCCAGGIO ROEBUCK 27S ROEBUCK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:7851562
Rubix:999180200042484
EAN:3660338342509
CASSETTIERA 27S 385 X 143 X 50 7851562

Riepilogo info tecniche

Carico ammissibile3,5 kg
Materialeplastica
Larghezza283 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTIERA 27S 385 X 143 X 50 7851562


Bicolore nero/grigio
Coperchio trasparente per un’individuazione e una localizzazione rapida degli articoli contenuti
Separatori regolabili: 21
Numero massimo di scomparti: 27
Grazie alle cerniere poste sul lato, l’utilizzatore può fissare due scatole insieme e trasportare in questo modo in un’unica soluzione un maggior numero di pezzi

Informazioni tecniche


Attributi
Carico ammissibile3,5 kg
Materialeplastica
Larghezza283 mm
Altezza50 mm
Lunghezza385 mm
Tipologiascatola di stoccaggio
7,48 IVA esclusa
/ Unità
9,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione