SERIE CACCIA-COPPIGLIE 217.GJ1

Set di getti di 3 materiali: Ottone - poliammide - alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:217.GJ1
Rubix:160000000069780
EAN:3148516665669
SERIE CACCIA-COPPIGLIE 217.GJ1

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE CACCIA-COPPIGLIE 217.GJ1


Set di getti di 3 materiali: Ottone - poliammide - alluminio
- Diametro: 10 --> 20 mm.
- Incluso:
- 217.G16: 1 impugnatura con guaina antivibrazione.
- 5 punte taglia-spine in alluminio (diametro: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm; lunghezza utile: 75 mm).
- 3 punte in ottone (diametro: 12 - 16 - 20 mm; lunghezza utile: 40 mm).
- 3 punte in poliammide (diametro: 12 - 16 - 20 mm; lunghezza utile: 40 mm).
- 1 prolunga (lunghezza utile: 100 mm).
- 3 punte per prolunga: ottone (diametro: 12 - 16 - 18 mm; lunghezza utile: 20 mm).
- 3 punte per prolunga: poliammide (diametro: 12 - 16 - 18 mm; lunghezza utile: 20 mm).
- Fornito in scatola di plastica, dimensioni. (L. x P. x H.): 265 x 230 x 50 mm.
Peso: 1,350 kg.

Punti di forza

Set di getti di 3 materiali: Ottone
poliammide
Alluminio
Numero di pezzi: 19
Diametro (mm) da 10 a 20
Dimensioni (mm): 265 x 230 x 50
Peso (g): 1350
Incluso: 217.G16: 1 impugnatura con guaina, antivibrazione. 5 punte taglia-spine in alluminio (diam.: 10
12
14
16
18 mm, lunghezza utile: 75 mm). 3 punte in ottone (diam. : 12
16
20 mm, lunghezza utile: 40 mm). 3 punte in poliammide (diam. : 12
16
20 mm, lunghezza utile: 40 mm). 1 prolunga (lunghezza utile: 100 mm). 3 punte di prolunga: ottone (diametro: 12
16
18 mm, lunghezza utile: 20 mm). 3 punte di prolunga: poliammide (diametro: 12
16
18 mm, lunghezza utile: 20 mm). Fornito in scatola di plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1371 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)270x230x55 mm
Peso imballaggio1371 g
Numero di elementi19
163,29 IVA esclusa
/ Unità
199,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione