021191125-CESTELLO ASSORTIMENTO 74PZ. C19L VU/3 2119L-VU/3

CESTELLO ESTENDIBILE A TRE SCOMPARTI IN LAMIERA CON ASSORTIMENTO DI 74 UTENSILI BETA 2119L-VU/3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:2119L-VU/3
Rubix:999201217006653
Produttore:021191125
EAN:8054809164540
021191125-CESTELLO ASSORTIMENTO 74PZ. C19L VU/3 2119L-VU/3

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi74

Dettagli del prodotto : 021191125-CESTELLO ASSORTIMENTO 74PZ. C19L VU/3 2119L-VU/3


1 cacciaspina Ø 4 mm mod. 31 1 bulino Ø 4 mm mod. 32 1 scalpello piatto 150 mm mod. 34 14 chiavi combinate mod. 42 mis. 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm 9 chiavi maschio esagonale piegate mod. 96/SC9 mis 1,5÷10 mm 3 chiavi maschio esagonale con impugnatura mod. 96T mis.  4 - 5 - 6 mm 1 chiave regolabile a rullino mod. 111 mis. 250 mm 13 chiavi a bussola esagonali 1/2" mod. 920A mis. 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/21 mis. 125 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/22 mis. 255 mm 1 snodo 1/2" mod. 920/25 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole mod. 920/42 1 cricchetto reversibile 1/2" mod. 920/55 8 chiavi a tubo doppie serie leggera mod. 935 mis. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm 2 spine di manovra per chiavi a tubo mod. 940/1 e 940/2 1 pinza regolabile cerniera chiusa mod. 1048V mis. 250 mm 1 pinza autobloccante mod. 1052 mis. 240 mm 1​ tronchese a grande effetto, a taglienti diagonali, finitura industriale 160 mm mod. 1084G 1 forbice per elettricisti lame diritte mod. 1128BMX 1​ pinza universale a grande effetto, finitura industriale mod. 1150G mis. 180 mm 1​ pinza a becchi mezzotondi lunghissimi, diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo, finitura industriale ​mod. 1166G mis. 160 mm 4 giraviti lama piatta mod. 1201E mis. 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm 3 giraviti Phillips® mod. 1202E mis. PH0x60 mm-PH1x80 mm-PH2x100 mm 1 martello tipo tedesco 400 g mod. 1370 1 flessometro 5 m mod. 1692 1 seghetto mod. 1726 1 oliatore in plastica 150 cc mod. 1755 1 cutter con lama a settori mod. 1771 1 cestello estendibile a tre scomparti in lamiera mod. C19L

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi74
640,32 IVA esclusa
/ Unità
781,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore