024006863-CASSETTIERA MOBILE PORTAUTENSILI A 6 CASSETTI + 189 UTENSILI BW 2400RSC24/6-G

CASSETTIERA MOBILE PORTAUTENSILI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:BW 2400RSC24/6-G
Rubix:999251008001550
Produttore:024006863
024006863-CASSETTIERA MOBILE PORTAUTENSILI A 6 CASSETTI + 189 UTENSILI BW 2400RSC24/6-G

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi189

Dettagli del prodotto : 024006863-CASSETTIERA MOBILE PORTAUTENSILI A 6 CASSETTI + 189 UTENSILI BW 2400RSC24/6-G


Modello 6 cassetti da 588x367 mm ad estrazione
totale, montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi189
€ 799,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 974,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore