STRISCIA 355A R200 65X31 355A068ST

CATENE PORTACAVI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:SR355A068
Rubix:999190900094504
STRISCIA 355A R200 65X31 355A068ST

Riepilogo info tecniche

Raggio200 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRISCIA 355A R200 65X31 355A068ST


CATENA PORTACAVI Serie:355A Larghezza Interna:65 mm Altezza Interna:31 mm Larghezza Esterna:94 mm Altezza Esterna:43 mm Raggio:200 mm Materiale:NYLON

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio200 mm
Materialenylon
Larghezza Interna65 mm
Altezza Interna31 mm
Serie355a
42,04 IVA esclusa
/ Metro
51,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione