8040454-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET

Cavo di collegamento NEBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
Rubix:160000001752267
Produttore:8040454
EAN:4052568286026
8040454-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET

Documenti

Dettagli del prodotto : 8040454-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET


Cavo di collegamento NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET Conforme alla norma=(* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Specifiche cavo Ethernet=Tipo: CAT.5, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta, * Catena portacavi: 2 milioni di cicli, raggio di curvatura 100 mm)

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
71,50 IVA esclusa
/ Unità
87,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione