554038-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-K-10-LE5

Cavo di collegamento NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBU-M12G5-K-10-LE5
Rubix:160000000602419
Produttore:554038
EAN:4052568096106
554038-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-K-10-LE5

Documenti

Dettagli del prodotto : 554038-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-K-10-LE5


Cavo di collegamento NEBU-M12G5-K-10-LE5 Conforme alla norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Caratteristica cavo=Standard, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta, * Catena porta-cavi: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm), Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 60 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84123100
40,74 IVA esclusa
/ Unità
49,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore