8003129-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-R-10-LE3
Cavo di collegamento NEBU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NEBU-M8G3-R-10-LE3
Rubix:160000000611956
Produttore:8003129
EAN:4052568109592
Documenti
Dettagli del prodotto : 8003129-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-R-10-LE3
Cavo di collegamento NEBU-M8G3-R-10-LE3 Conforme alla norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Caratteristica cavo=Utilizzabile per robot, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta, * Catena porta-cavi: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 28 mm, * Resistenza alla torsione: > 300 000 cicli, ±270°/0,1 m), Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 60 V
Informazioni tecniche
Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
€ 37,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,32 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione