• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.476)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3548)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Trasduttore di velocitó angolare
  7. CE.22101-A GA05-0100-D

CE.22101-A GA05-0100-D

Trasduttore di velocitó angolare Clayton Steam Systems

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Clayton Steam Systems:GA05-0100-D
Rubix:999230417013824
brand logo

Dettagli del prodotto : CE.22101-A GA05-0100-D


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

AFM60A-BHNB018X12 1059031CE.85831-N-C3 MDX.51-N-C38022789-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G12M-2PA-M12STAFFE PER 213.53 WIKA 9092331MANOMETRO D. 40 SCALA 0-4 1/8 POSTERIORE (N4PS004) 40P4.150TERMOMETRO WIKA 3903940CONNET.MAN.F.1/4-M.1/4 FT299.44 FIL.CILINDRICO 01.299-44MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, ATT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/6 BAR BAR/KPALIVELLOSTATO P31 MOD:LM2-CTA ATTACCO:1 CONTATTO:IN SCAMBIO LUNG:250 MM 00.0002.5948SONDA P30L190 1LIV FL.3 FORI P30190OG4LH88 (EL1F02)MAN. D:50 MM ATT. 1/4 RADIALE SECCO 0/12 BAR 50R12.15070-7802-0006 M053-P128001234-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U00023666-SENSORE PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PSE550-28MANOMETRO MGS10/3/A DN63 CAMPO SCALA 0 100 BAR/PSI, ATT. AL PROCES. 1/4 GAS MASCHIO, QUADRANTE IN AB 1103AC---DAFPC-
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata