CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 19 8298265

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8298265
Rubix:999180600006015
EAN:3660338518997
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 19 8298265

Riepilogo info tecniche

Apertura19
Lunghezza248 mm
Tipologiachiave a cricchetto

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 19 8298265


Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura19
Lunghezza248 mm
Tipologiachiave a cricchetto
37,15 IVA esclusa
/ Unità
45,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore