4933464970-CHIAVE DINAMOMETRICA DA 1/2 12 VOLT 2,0AH FUEL ONE-KEY M12 ONEFTR12-201C

Chiave dinamometrica digitale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933464970
Rubix:999200100118190
Produttore:4933464970
EAN:4058546229153
4933464970-CHIAVE DINAMOMETRICA DA 1/2 12 VOLT 2,0AH FUEL ONE-KEY M12 ONEFTR12-201C

Riepilogo info tecniche

Tipologiachiave dinamometrica digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933464970-CHIAVE DINAMOMETRICA DA 1/2 12 VOLT 2,0AH FUEL ONE-KEY M12 ONEFTR12-201C


M12 FUEL™ 1/2" digital torque wrench. Adjustable 16.9 - 203,4 Nm of torque range and accuracy within ±2%. ONE-KEY™ tracking, security, customization and torque data reports (28.500 events). Calibration required every 12 months or 5.000 cycles. Four measurement modes (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm). Four notification modes that the tool is reaching, meeting or exceeding the torque target (audible, LED, LCD, and vibratory). Weight with battery 2,5 kg. Supplied with 1 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger and case.

Punti di forza

-La prima chiave dinamometrica digitale di MILWAUKEE® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
Rapporti di coppia più rapidi e produttivi con ONE-KEY™ che fornisce dati sulla coppia e rapporti personalizzabili per ispettori o proprietari
Torsione di spunto regolabile per controllare la coppia di uscita dell'utensile tramite il motore per evitare una coppia eccessiva
Design resistente agli ambienti di cantiere più impegnativi
Quattro modalità di notifica del raggiungimento, del raggiungimento o del superamento dell'obiettivo di coppia (acustica, a LED e a vibrazione)
Compatibilità con l'utensilebr>Design resistente per resistere agli ambienti di lavoro più impegnativi
Quattro modalità di notifica che indicano che l'utensile sta raggiungendo, rispettando o superando l'obiettivo di coppia (acustica, LED, LCD e vibrazione)
Sei lingue pre-programmate, tra cui inglese, spagnolo e francese
Processo di fissaggio in due fasi: Premere il grilletto fino a quando l'utensile si arresta prima del valore di coppia target, quindi terminare manualmente per raggiungere la coppia target
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiachiave dinamometrica digitale
Tensione12 V
€ 1001,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1222,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione