4933464404-RIVETTATRICE COMPATTA 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 BPRT-0

Utensile per rivetti subcompatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933464404
Rubix:999180600013518
Produttore:4933464404
EAN:4058546223496
4933464404-RIVETTATRICE COMPATTA 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 BPRT-0

Riepilogo info tecniche

Tipologiautensile per rivetti subcompatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933464404-RIVETTATRICE COMPATTA 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 BPRT-0


  • Up to 325 x 4.8 mm stainless steel rivets on a single charge with a 2.0 Ah battery pack
  • Suitable for all aluminium, steel, stainless steel and copper rivets up to 4.8 mm
  • Rivets in one stroke with a 20.32 mm stroke length
  • Retention nose pieces hold rivets in any orientation
  • Tool-free access to easily clean jaws. On-board nose piece storage and removal tool for user convenience
  • On board fuel gauge and LED light for added user convenience and illumination in low lit working conditions
  • Ergonomic design with 273 mm H x 66.8 mm W x 165 mm in length without mandrel collector
  • Integrated belt hook and lanyard tie off point
  • REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
  • Supplied with 4 x retaining tips

Punti di forza

Fino a 325 rivetti in acciaio inox da 4,8 mm con una singola carica con una batteria da 2,0 Ah
Adatto a tutti i rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox e rame fino a 4,8 mm
Rivetta in un solo colpo con una lunghezza di corsa di 20,32 mm
I naselli di ritenzione mantengono i rivetti in qualsiasi orientamento
Accesso senza attrezzi per pulire facilmente le ganasce. Utensile a bordo per riporre e rimuovere i rivetti per comodità dell'utente
Indicatore del carburante e luce a LED a bordo per una maggiore comodità dell'utente e per l'illuminazione in condizioni di scarsa illuminazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiautensile per rivetti subcompatto
Tensione12 V
€ 347,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 424,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione