4933440435-PISTOLA PER GRASSO 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 GG-0

Pistola per grasso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933440435
Rubix:160000000118113
Produttore:4933440435
EAN:4002395000951
4933440435-PISTOLA PER GRASSO 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 GG-0

Riepilogo info tecniche

Tipologiapistola per grasso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933440435-PISTOLA PER GRASSO 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 GG-0


M12 Grease Gun. Powerful 12 V motor delivers over 562 bar max operating pressure. Best in class run-time - dispenses up to 7 cartridges per charge. 355 mm in length. 914mm hose. Grease capacity 400 ml cartridge. Fuel gauge displays remaining battery charge state. Weight with battery 3,2kg. Delivered in a box without battery and charger.

Punti di forza

-L'elettronica di protezione da sovraccaricoREDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria garantisce la migliore durata del sistema
Valvola di spurgo dell'aria - meccanismo di adescamento per un flusso rapido
Custodia integrata per il tubo flessibile e occhiello per la tracolla - maggiore comodità per l'utente e riduzione dei tempi di inattività
Caricamento a tre vie: alla rinfusa, a cartuccia e ad aspirazioneIndicatore del carburante e luce LED a bordo
Il pacco batteriaREDLITHIUM™ offre una struttura del pacco, un'elettronica e prestazioni prive di sbiadimenti di qualità superiore, per offrire più tempo di funzionamento e più lavoro durante la vita del pacco
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapistola per grasso
Tensione12 V
212,10 IVA esclusa
/ Unità
258,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione